KOMET®Unisix Wendeschneidplatte, BK7935, Bezeichnung Typ W29: 10-010

Artikel-Nr.: 236910 10-010
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    15,84 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    13,20 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
177 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W29 Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtungstechnologie PVD
ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 030204
Bezeichnung 10-010
Sorte BK7935
Typ INOX
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,08 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 236910 10-010
EAN / GTIN 4047109286252
Herstellernummer W29 10010.047935
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
160
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Passend für:

Hinweis:

Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.