• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

KOMET® TwinKom® Halter für Doppelschneider α = 80° Schruppen, Halter: 24-32

Artikel-Nr.: 236685 24-32
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Halter Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Halter 24 mm - 32 mm
Wendeschneidplatte W 29 18-010 18-110
ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 040304
Klemmschrauben-Set 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Produktart Halter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 236685 24-32
EAN / GTIN 4047109077911
Herstellernummer G03 80310
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Verwendung:

Mit Wendeschneidplatte Nr. 236840; 236910; 236980.

Passend für:

Doppelschneider G01 Nr. 236680236682.