{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | KUB Pentron® | |
| Herstellerbezeichnung | KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL04001015 | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Durchmesser Schaft DS | 40 mm | |
| Länge Schaft LS | 68 mm | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc | 31 mm | |
| Spannutenlänge | 113 mm | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 1,52 mm | |
| Anzahl Schneiden, gesamt | 1 | |
| Drallwinkel | 10 Grad | |
| Winkel, 1. Stufe | 178 Grad | |
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | SO1004083N | |
| Bezeichnung Schneidplatte | SOGX 100408 32-... | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge A | 117 mm | |
| Nutzlänge L1 | 93 mm | |
| Länge gesamt L | 185 mm | |
| Funktionslänge | 111,48 mm | |
| Gewicht | 863 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Norm | ISO 9766 | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Produktart | Vollbohrer für Schneideinsätze | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 236615 31 | |
| EAN / GTIN | 4047109277175 | |
| Herstellernummer | U43 33100 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |