{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Serie | KUB Pentron® | |
| Denumirea producătorului | KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten SOGX | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL04001015 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0400 mm | |
| Diametrul cozii | 40 mm | |
| Lungimea cozii | 68 mm | |
| Diametru de tăiere, min. | 31 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 113 mm | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 1,52 mm | |
| Număr de muchii de tăiere, total | 2; 2 | |
| Unghi de răsucire | 10 grad | |
| Unghi, prima etapă | 178 grad | |
| Elemente de ghidare | Fără elemente de ghidare; Fără elemente de ghidare | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură); S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | SO1004083N | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | SO1004083N | |
| Denumire Inserție de tăiere | SOGX 100408 32-... | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 117 mm | |
| Lungime utilă | 93 mm | |
| Lungimea totală | 185 mm | |
| Lungime funcţională | 111,48 mm | |
| Greutate | 863 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Standard | DIN 4000-86 | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire în material solid | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | Burghiu monobloc pentru plăcuțe | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 236615 31 | |
| EAN / GTIN | 4047109277175 | |
| Număr producător | U43 33100 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |