• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

KOMET® KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten SOGX

Artikel-Nr.: 236615 45
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
Serie KUB Pentron®
Herstellerbezeichnung KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL04001015
Aufnahmeausführung metrisch
Durchmesser Schaft DS 40 mm
Länge Schaft LS 68 mm
Schneidendurchmesser, min. Dc 45 mm
Spannutenlänge 162 mm
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 1,71 mm
Anzahl Schneiden, gesamt 1
Drallwinkel 10 Grad
Winkel, 1. Stufe 178 Grad
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte SO1305083N
Bezeichnung Schneidplatte SOGX 130508 46-...
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge A 166 mm
Nutzlänge L1 135 mm
Länge gesamt L 234 mm
Funktionslänge 160,29 mm
Gewicht 1.509 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Norm ISO 9766
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart Vollbohrer für Schneideinsätze
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 236615 45
EAN / GTIN 4047109276871
Herstellernummer U43 34500
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Ausführung:

Bohrungstoleranz: ⌀D − 0,1 / + 0,2
  • Höchste Leistung und Lebensdauer durch optimale Grundkörper-Festigkeit und spezielle Oberflächenbehandlung.
  • Beste Maßhaltigkeit bei schwierigsten Bohrbedingungen.
  • Kostenreduzierte Lagerhaltung durch identische Innen- und Außen-Wendeplatten.
  • Achsversetztes Bohren bis Vmax= 0,25 mm möglich. Durch Aussteuern erreichbarer maximaler ⌀ = D + 0,5 mm.

Verwendung:

  • Bei extremen Bearbeitungssituationen.

Mit Wendeplatten Nr. 236605236610.

Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

Hinweis:

Ausführung 2×D und 3×D mit ABS®-Schaft sowie in Zoll-Größen auf Anfrage lieferbar.
Ausführung mit PSC-Schaft auf Anfrage lieferbar.