{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | KUB Pentron® | |
| Herstellerbezeichnung | KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten SOGX | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL03201015 | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 0320 mm | |
| Durchmesser Schaft | 32 mm | |
| Länge Schaft | 60 mm | |
| Schneidendurchmesser, min. | 29,4 mm | |
| Spannutenlänge | 109 mm | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 1,43 mm | |
| Anzahl Schneiden, gesamt | 2 | |
| Drallwinkel | 10 Grad | |
| Winkel, 1. Stufe | 178 Grad | |
| Führungselemente | ohne Führungselemente | |
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt); S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | SO09T3083N | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 | SO09T3083N | |
| Bezeichnung Schneidplatte | SOGX 09T308 28-... | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge | 113 mm | |
| Nutzlänge | 90 mm | |
| Länge gesamt | 173 mm | |
| Funktionslänge | 107,57 mm | |
| Gewicht | 611 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Stahl | |
| Norm | DIN 4000-86 | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Produktart | Vollbohrer für Schneideinsätze | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 236615 29,4 | |
| EAN / GTIN | 4047109286863 | |
| Herstellernummer | U43 22940 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |