{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | KUB Pentron® | |
| Herstellerbezeichnung | KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten SOGX | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL04001015 | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 0400 mm | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Durchmesser Schaft | 40 mm | |
| Länge Schaft | 68 mm | |
| Schneidendurchmesser, min. | 33,3 mm | |
| Spannutenlänge | 123 mm | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 1,61 mm | |
| Anzahl Schneiden, gesamt | 2 | |
| Drallwinkel | 10 Grad | |
| Winkel, 1. Stufe | 178 Grad | |
| Führungselemente | ohne Führungselemente | |
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt); S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | SO1104083N | |
| Bezeichnung Schneidplatte | SOGX 110408 38-... | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge | 127 mm | |
| Nutzlänge | 102 mm | |
| Länge gesamt | 195 mm | |
| Funktionslänge | 121,39 mm | |
| Gewicht | 937 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Stahl | |
| Norm | DIN 4000-86 | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Produktart | Vollbohrer für Schneideinsätze | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 236615 33,3 | |
| EAN / GTIN | 4047109286900 | |
| Herstellernummer | U43 33330 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |