{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Beschichtung | Diamant (D) | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z | 2 | |
| Schneidendurchmesser Dc | 3 mm | |
| Schneidenlänge Lc | 4,5 mm | |
| Länge gesamt L | 70 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 4 mm | |
| Drallwinkel | 30 Grad | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Auskraglänge A | 30 mm | |
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| nass min. | geeignet | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,03 mm | |
| Schnitttiefe max., Vollnuten | 0,1 mm | |
| Schnitttiefe max., Besäumen | 0,2 mm | |
| Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz | 0,025 mm | |
| Eingriffsbreite max. ae | 1×D; 0,5×D | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL00400105 | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| trocken Bearbeitung | geeignet | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h5 | |
| Länge Schaft LS | 32 mm | |
| Schaftausführung | HA | |
| Luft | geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | VHM-Microfräser | |
| Zerspanungsgruppe | O (sonstige) | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Herstellertoleranz | |
| Oberes Abmaß | 0 mm | |
| Unteres Abmaß | -0,005 mm | |
| Freistellungsdurchmesser D1 | 2,91 mm | |
| Übergangswinkel α | 16 Grad | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z | 2 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Anzahl Eckausführung | 1 | |
| Ecke / Kante | 1 | |
| Eckausführung | scharfkantig | |
| Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
| Anzahl Spannuten | 2 | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM DIAMANT | |
| Vorschub pro Zahn in | Graphit | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| oberes Abmaß Nenndurchmesser | 0 mm | |
| unteres Abmaß Nenndurchmesser | -0,005 mm | |
| Funktionslänge | 30 mm | |
| Drehzahl max. | 29 000 min-1 | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | Werksnorm | |
| Bearbeitungsverfahren | Eckfräsen (FEC); Langlochfräsen (Bohrnutenfräsen) (FNB); Nutenfräsen (FNU); Senkfräsen (Tauchfräsen) (FSE) | |
| Farbring | schwarz | |
| Produktart | Eckfräser | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Korrekturfaktor fz | 1 | |
| Schnitttiefe min. | 0,01 mm | |
| Schnitttiefe Anwendung | Vollnuten; Besäumen |
| Artikelnummer | 209700 3X30 | |
| EAN / GTIN | 4045197917591 | |
| Herstellernummer | 209700 3X30 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |