{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | bedingt geeignet | |
| nass max. | bedingt geeignet | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL00400105 | |
| Aufnahmeform | Form A | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 0040 mm | |
| trocken Bearbeitung | geeignet | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Durchmesser Schaft | 4 mm | |
| Länge Schaft | 32 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, ISO-Toleranzklasse | 4 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, oberes Abmaß | 0 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß | -0,005 mm | |
| Öl | ungeeignet | |
| Schaftausführung | HA | |
| Luft | geeignet | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität | VHM | |
| Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität | VHM | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM DIAMANT | |
| Schneidendurchmesser | 2,5 mm | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Herstellertoleranz | |
| Oberes Abmaß | 0 mm | |
| Unteres Abmaß | -0,005 mm | |
| Schneidenlänge | 3,7 mm | |
| Kopflänge | 3,7 mm | |
| ISO-Fräsertyp | L | |
| Rückspanwinkel | 10 Grad | |
| Seitenspanwinkel | 15 Grad | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) | 2 | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) | 2 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Drallwinkel | 30 Grad | |
| Drallsteigung | 30 mm | |
| Anzahl Eckausführung | 1 | |
| Ecke / Kante | 1 | |
| Eckausführung | scharfkantig | |
| Eckenradius | 0 mm | |
| Teilung der Schneiden | gleich | |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge | 38 mm | |
| Nutzlänge | 3,7 mm | |
| Funktionslänge | 30 mm | |
| Drehzahl max. | 29 000 min-1 | |
| Gewicht | 8 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | Werksnorm | |
| Bearbeitungsverfahren | Eckfräsen; Formfräsen (Gesenkfräsen); Langlochfräsen (Bohrnutenfräsen); Nutenfräsen; Profilfräsen; Senkfräsen (Tauchfräsen); Zirkularfräsen (Rundfräsen) | |
| Farbring | schwarz | |
| Produktart | Eckfräser | |
| Korrekturfaktor fz | 1 | |
| Schnitttiefe min. | 0,005 mm | |
| Schnitttiefe max. | 0,07 mm; 0,14 mm |
| Artikelnummer | 209700 2,5X30 | |
| EAN / GTIN | 4045197917539 | |
| Herstellernummer | 209700 2,5X30 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |