VHM-Microfräser, Diamant, ⌀ DC × L1: 2X30mm

Artikel-Nr.: 209700 2X30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC × L1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung Diamant (D)
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 2
Schneidendurchmesser Dc 2 mm
Schneidenlänge Lc 3 mm
Länge gesamt L 70 mm
Durchmesser Schaft DS 4 mm
Drallwinkel 30 Grad
Schneidstoff VHM
Auskraglänge A 30 mm
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
nass min. geeignet
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,03 mm
Schnitttiefe max., Vollnuten 0,04 mm
Schnitttiefe max., Besäumen 0,08 mm
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,025 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,5×D
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00400105
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch
trocken Bearbeitung geeignet
Aufnahmetoleranzklasse h5
Länge Schaft LS 32 mm
Schaftausführung HA
Luft geeignet
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung VHM-Microfräser
Zerspanungsgruppe O (sonstige)
Toleranz Schneidendurchmesser Herstellertoleranz
Oberes Abmaß 0 mm
Unteres Abmaß -0,005 mm
Freistellungsdurchmesser D1 1,91 mm
Übergangswinkel α 16 Grad
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z 2
Drallrichtung rechts
Anzahl Eckausführung 1
Ecke / Kante 1
Eckausführung scharfkantig
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Anzahl Spannuten 2
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM DIAMANT
Vorschub pro Zahn in Graphit
Schnittstelle Trennstelle 1
oberes Abmaß Nenndurchmesser 0 mm
unteres Abmaß Nenndurchmesser -0,005 mm
Funktionslänge 30 mm
Drehzahl max. 22 000 min-1
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm Werksnorm
Bearbeitungsverfahren Eckfräsen (FEC); Langlochfräsen (Bohrnutenfräsen) (FNB); Nutenfräsen (FNU); Senkfräsen (Tauchfräsen) (FSE)
Farbring schwarz
Produktart Eckfräser
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 1
Schnitttiefe min. 0,01 mm
Schnitttiefe Anwendung Vollnuten; Besäumen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 209700 2X30
EAN / GTIN 4045197917454
Herstellernummer 209700 2X30
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Graphit
N
340
Hybride
N
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit kristalliner Diamantbeschichtung sp3. Für höchste Ansprüche an Leistung und Präzision in Faserverbundwerkstoffen, GFK, CFK und Graphit. Extrem eingegrenzte Toleranzen sorgen für ein Maximum an Genauigkeit. Doppelt hinterschliffener 2-Fasen-Hohlschliff. Absatzwinkel α=16°.
Toleranzen:
  • Freistellungs-⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

Hinweis:

Bei steigender Auskraglänge des Werkzeuges, ap Reduzierung anwenden!
Werte für:
Vollnut: ap = 0,1×D×ap korr
Besäumen: ap = 0,2×D×ap korr
Zum Berechnen der Vorschubgeschwindigkeit vf bitte die tatsächlich eingesetzte (meist maximale) Drehzahl der Maschine verwenden!
z.B: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z