{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Beschichtung | Diamant (D) | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z | 2 | |
| Schneidendurchmesser Dc | 1 mm | |
| Schneidenlänge Lc | 1,5 mm | |
| Länge gesamt L | 60 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 4 mm | |
| Drallwinkel | 30 Grad | |
| Schnitttiefe max. L2 | 0,008 mm; 0,016 mm | |
| Eckenradius R | 0 mm | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Auskraglänge A | 28 mm | |
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL00400105 | |
| Aufnahmeform | Standard | |
| Aufnahmedurchmesser, oberes Abmaß | 0 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß | -0,005 mm | |
| Schaftausführung | HA | |
| Kühlschmierstoff | nein | |
| Herstellerbezeichnung | VHM-Microfräser | |
| Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität | VHM | |
| Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität | VHM | |
| Freistellungsdurchmesser D1 | 0,95 mm | |
| Kopflänge L3 | 1,5 mm | |
| ISO-Fräsertyp | L | |
| Rückspanwinkel | 10 Grad | |
| Seitenspanwinkel | 15 Grad | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z | 2 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Drallsteigung | 30 mm | |
| Ecke / Kante | 1 | |
| Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM DIAMANT | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| oberes Abmaß Nenndurchmesser | 0 mm | |
| unteres Abmaß Nenndurchmesser | -0,005 mm | |
| Funktionslänge | 20 mm | |
| Drehzahl max. | 22 000 min-1 | |
| Gewicht | 7 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | Werksnorm | |
| Bearbeitungsverfahren | Eckfräsen (FEC); Formfräsen (Gesenkfräsen) (FFO); Langlochfräsen (Bohrnutenfräsen) (FNB); Nutenfräsen (FNU); Profilfräsen (FPR); Senkfräsen (Tauchfräsen) (FSE); Wälzfräsen (FWA); Zirkularfräsen (Rundfräsen) (FZI) | |
| Farbring | schwarz | |
| Produktart | Eckfräser | |
| Korrekturfaktor fz | 1 | |
| Schnitttiefe min. | 0,01 mm |
| Artikelnummer | 209700 1X20 | |
| EAN / GTIN | 4045197917218 | |
| Herstellernummer | 209700 1X20 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |