VHM-Microfräser, Diamant, ⌀ DC × L1: 1X15mm

Artikel-Nr.: 209700 1X15
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC × L1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Beschichtung Diamant (D)
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 2
Schneidendurchmesser Dc 1 mm
Schneidenlänge Lc 1,5 mm
Länge gesamt L 50 mm
Durchmesser Schaft DS 4 mm
Drallwinkel 30 Grad
Schnitttiefe max. L2 0,02 mm; 0,04 mm
Eckenradius R 0 mm
Schneidstoff VHM
Auskraglänge A 23 mm
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00400105
Aufnahmeform Standard
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 4 mm
Länge Schaft LS 27 mm
Schaftausführung HA
Kühlschmierstoff nein
Herstellerbezeichnung VHM-Microfräser
Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität VHM
Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität VHM
Toleranz Schneidendurchmesser Herstellertoleranz
Oberes Abmaß 0 mm
Unteres Abmaß -0,005 mm
Freistellungsdurchmesser D1 0,95 mm
ISO-Fräsertyp L
Rückspanwinkel 10 Grad
Seitenspanwinkel 15 Grad
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z 2
Drallrichtung rechts
Drallsteigung 30 mm
Ecke / Kante 1
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Anzahl Spannuten 2
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM DIAMANT
Schnittstelle Trennstelle 1
Funktionslänge 15 mm
Drehzahl max. 26 000 min-1
Gewicht 6 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm Werksnorm
Bearbeitungsverfahren Eckfräsen (FEC); Formfräsen (Gesenkfräsen) (FFO); Langlochfräsen (Bohrnutenfräsen) (FNB); Nutenfräsen (FNU); Profilfräsen (FPR); Senkfräsen (Tauchfräsen) (FSE); Wälzfräsen (FWA); Zirkularfräsen (Rundfräsen) (FZI)
Farbring schwarz
Produktart Eckfräser
Korrekturfaktor fz 1
Schnitttiefe min. 0,01 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 209700 1X15
EAN / GTIN 4045197917201
Herstellernummer 209700 1X15
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Graphit
N
340
Hybride
N
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit kristalliner Diamantbeschichtung sp3. Für höchste Ansprüche an Leistung und Präzision in Faserverbundwerkstoffen, GFK, CFK und Graphit. Extrem eingegrenzte Toleranzen sorgen für ein Maximum an Genauigkeit. Doppelt hinterschliffener 2-Fasen-Hohlschliff. Absatzwinkel α=16°.
Toleranzen:
  • Freistellungs-⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

Hinweis:

Bei steigender Auskraglänge des Werkzeuges, ap Reduzierung anwenden!
Werte für:
Vollnut: ap = 0,1×D×ap korr
Besäumen: ap = 0,2×D×ap korr
Zum Berechnen der Vorschubgeschwindigkeit vf bitte die tatsächlich eingesetzte (meist maximale) Drehzahl der Maschine verwenden!
z.B: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z