• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Master INOX VHM-Fräser mit Spanteilern und Innenkühlung TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm

Artikel-Nr.: 203120 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung TiAlN
Zerspanungsstrategie TPC
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 6
Schneidendurchmesser Dc 16 mm
Schneidenlänge Lc 48 mm
Länge gesamt L 108 mm
Durchmesser Schaft DS 16 mm
Drallwinkel 36 Grad
Toleranzklasse f8
Eckenfasenbreite 0,32 mm
Schneidstoff VHM
Auskraglänge A 55 mm
Innenkühlung ja
nass min. bedingt geeignet
Schnitttiefe max., Besäumen 48 mm
nass max. geeignet
Eingriffsbreite max. ae 0,12×D
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL01601005
Aufnahmeform gerade Spannfläche
Aufnahmeausführung metrisch mit Kühlschmierstoff-Durchführung
Aufnahmegröße, metrisch 16 mm
Aufnahmetoleranzklasse h6
Aufnahmegröße 16
Länge Schaft LS 48 mm
Schaftausführung HB
Luft geeignet
Kühlschmierstoff ja
Serie Master Inox
Herstellerbezeichnung GARANT Master INOX VHM-Fräser mit Spanteilern und Innenkühlung TPC
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch M
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Freistellungsdurchmesser D1 15,8 mm
Auswuchtgüte G 2,5
Drallrichtung rechts
Anzahl Eckausführung 1
Ecke / Kante 1
Eckausführung als Fase
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Formkennzeichen, herstellerspezifisch N
Teilung der Schneiden ungleich
Schnittbogenwinkel max. 36,87 Grad
Anzahl Spanteiler 2
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Anzahl Spannuten 6
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Werkzeuganwendungsgruppe N
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM AlTiN
Schnittstelle Trennstelle 1
Toleranzklasse f8
Nutzlänge L1 55 mm
Funktionslänge 48 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm Werksnorm
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Eckfräsen (FEC)
Farbring blau
Produktart Eckfräser
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 1,5
Schnitttiefe min. 0,32 mm
Schnitttiefe Anwendung Besäumen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 203120 16
EAN / GTIN 4067263117131
Herstellernummer 203120 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
380
Stahl < 750 N/mm²
P
340
Stahl < 900 N/mm²
P
300
Stahl < 1100 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
140
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungsfräser mit ungleicher Schneidenteilung und ungleicher Drallsteigung. Hohe Prozesssicherheit sowie bessere Späneevakuierung durch vergrößerte Spanräume. Optimiertes Hartmetallsubstrat für höhere Biegebruchfestigkeit und extreme Standzeiten, auch in rostfreien Stählen im Hochleistungsbereich, insbesondere Duplex. Spanteiler an Schneiden versetzt positioniert.
Ausführung mit Innenkühlung für verbesserte Späneevakuierung.

Vorteil:

Verringerte Auszugskräfte durch reduzierten Spiralwinkel.

Hinweis:

hmax : Die in der Tabelle angegebenen Werte stellen Maximalwerte dar. Für Schlichtoperationen empfehlen wir die Artikel Nr. 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 und 204019.
ae max = 0,1×D für die TPC-Bearbeitung.