{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Připojení stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
| Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) | 6 mm | |
| Pracovní tlak maximální | 7 bar | |
| Pracovní hluk | 79 dB | |
| Řada | TAUREX | |
| Označení výrobce | TAUREX 3 Axial; TAURUS-Baureihe 1-4 | |
| Zásobování energií | Druckluftbetrieben | |
| Barva | blau; schwarz | |
| Pro šířku slepého nýtu max., Hliník | 8 mm | |
| Pro šířku slepého nýtu max., Všechny materiály | 6,4 mm | |
| Provozní tlak minimální | 5 bar | |
| Provozní tlak max | 7 bar | |
| Nastavení síly max. | 18 000 N | |
| Produktart | Nietgerät | |
| für Blindnieten-Material | alle Werkstoffe; Alu | |
| Nastavitelný provozní tlak | ja | |
| Nastavení síly nastavitelné | nein | |
| Průměr čepu max. | 4,5 mm | |
| Hmotnost celkem | 4,15 kg |
| Artikelnummer | 1458049 | |
| EAN / GTIN | 4007081904940 | |
| Herstellernummer | 1458049 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |