• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TAUREX 4 pneumatisch-hydraulisches Nietgerät Axial, 1 Stück

Artikel-Nr.: 1451019
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
empfohlene Schlauchgröße (Innendurchmesser) 6 mm
Arbeitsdruck max. 7 bar
Arbeitsgeräusch 79 dB
Herstellerbezeichnung TAUREX 4
Verpackung lose
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Farbe blau; schwarz
für Blindnietenbreite min., Alu 0 mm
für Blindnietenbreite min., alle Werkstoffe 0 mm
für Blindnietenbreite max., Alu 8 mm
für Blindnietenbreite max., alle Werkstoffe 6,4 mm
Setzkraft max. 23 000 N
Produktart Nietgerät
für Blindnieten-Material alle Werkstoffe; Alu
Setzkraft einstellbar nein
Dorndurchmesser max. 4,5 mm
Gewicht gesamt 3,1 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1451019
EAN / GTIN 4007081902380
Herstellernummer 1451019
L-Nummer L70291 101047
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

TAUREX Axial 1-4

Die gesamte TAURUS-Baureihe mit externem Druckübersetzer in Axial-Version –
für noch mehr Flexibilität, Vielseitigkeit und Ergonomie.

Anwendungen
  • Der TAUREX Axial ist durch den separaten Druckübersetzer besonders dort von Vorteil, wo beengte Platzverhältnisse herrschen.
  • Die spezielle Pistole des TAUREX Axial bietet die Möglichkeit des Einbaus in Fertigungsanlagen und ermöglicht gleichzeitig
    ein flexibles und ergonomisches handbetriebenes Arbeiten bei Anwendungen,
    die eine eingeschränkte Zugänglichkeit aufweisen und somit einen Nietvorgang von oben erfordern.
  • Um sicher zu stellen, dass die zu vernietende Bauteile ohne Spalt aufeinander liegen und der Setzkopf anliegt,
    kann der TAUREX Axial zusätzlich mit einer Andrückauslösung geliefert werden.
  • Je nach Anwendungsfall kann eine zusätzliche externe Absaugung notwendig werden.
  • Für eine sichere Nietdornabsaugung ist eine zusätzlich geschaltete Luftversorgung notwendig.
  • Diese wird je nach Anwendungsfall sinnvollerweise über den Balancer mit Ventil oder dem Zeitverzögerungsventil erreicht.
Arbeitsbereich
  • Verarbeitung von Blindnieten bis 6,4 mm Ø aller Werkstoffe und bis 8 mm Ø Alu (max. Dorn-Ø 4,5 mm)
  • Gleiche Leistung und Technische Daten wie die jeweiligen Einzelgeräte der TAURUS-Baureihe 1-4
  • Drei Meter Schlauchlänge zwischen Druckübersetzer und Setzpistole
Technische Daten
  • Betriebsdruck: 5 bis 7 bar
  • Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4″)
  • Geräuschemission: max. 79 dB
  • Vibrationen: < 2,9 m/s²
Gewicht:
  • TAUREX 1 Axial 2,4 kg
  • TAUREX 2 Axial 2,7 kg
  • TAUREX 3 Axial 3,0 kg
  • TAUREX 4 Axial 3,1 kg
Vorteile auf einen Blick
  • Ideal geeignet für die Installation in Montagetischen, Vorrichtungen oder teilautomatisierten Arbeitsplätzen
  • Sehr praktisch für die Verarbeitung von Blindnieten an Stellen, die einen vertikalen Nietvorgang erfordern
  • Geringes Gewicht der Nietpistole
  • Auf Wunsch Schlauchverbindung mit Schnellkupplung: Trennen der Pistole vom externen Druckübersetzer ohne Ölverlust und ohne Entlüftung
  • Kann mit nahezu allen Zusatzeinrichtungen der TAURUS-Baureihe ausgestattet werden.
    z.B. Verlängerungseinheiten, Blindnietzähler, Andrückauslösung und Fernsteuerung
  • Bediengriff in Nietachse ermöglicht ergonomisches Arbeiten, speziell in senkrechten Anwendungen

Merkmal:

  • Gewicht: 4,1 kg
  • max. Betriebsdruck (imperial): 7 bar
  • Setzkraft: 23000 N
  • Länge: 430 mm
  • Höhe: 135 mm

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb