• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TAUREX 1 pneumatisch-hydraulisches Nietgerät Axial compact, 1 Stück

Artikel-Nr.: 1451003
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
empfohlene Schlauchgröße (Innendurchmesser) 6 mm
Arbeitsgeräusch 79 dB
Herstellerbezeichnung TAUREX 1 Axial compact
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Farbe blau; schwarz
für Blindnietenbreite max., Alu 8 mm
für Blindnietenbreite max., alle Werkstoffe 6,4 mm
Betriebsdruck min. 5 bar
Betriebsdruck max. 7 bar
Setzkraft max. 5 500 N
Produktart Nietgerät
für Blindnieten-Material alle Werkstoffe; Alu
Betriebsdruck einstellbar ja
Setzkraft einstellbar nein
Dorndurchmesser max. 4,5 mm
Gewicht gesamt 4,3 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1451003
EAN / GTIN 4007081904896
Herstellernummer 1451003
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

TAUREX 1-4 AXIAL COMPACT

Die TAURUS-Baureihe 1-4 mit direkt am Gerät montiertem Druckübersetzer in Axial-Version –
für den Einsatz in sehr begrenzten Arbeitsräumen

Anwendungen
  • Der TAUREX Axial compact ist durch den in Arbeitsrichtung montierten Druckübersetzer besonders dort von Vorteil, wo beengte Platzverhältnisse herrschen.
  • Die spezielle Pistole des TAUREX Axial compact bietet die Möglichkeit des Einbaus in Fertigungsanlagen
    und ermöglicht gleichzeitig ein flexibles und ergonomisches handbetriebenes Arbeiten bei Anwendungen,
    die eine eingeschränkte Zugänglichkeit aufweisen und somit einen Nietvorgang von oben erfordern.
  • Um sicher zu stellen, dass die zu vernietenden Bauteile ohne Spalt aufeinander liegen und der Setzkopf anliegt,
    kann der TAUREX Axial compact zusätzlich mit einer Andrückauslösung geliefert werden.
  • Für eine sichere Nietdornabsaugung ist eine zusätzlich geschaltete Luftversorgung notwendig.
    Diese wird je nach Anwendungsfall sinnvollerweise über den Balancer mit Ventil oder dem Zeitverzögerungsventil erreicht.
Vorteile auf einen Blick
  • Druckübersetzer platzsparend direkt am Gerät angebracht, also auch in Anwendungen im engen Raum verwendbar
  • Technischer Aufbau entspricht dem TAUREX Axial
  • Ideal geeignet für die Installation in Montagetischen, Vorrichtungen oder teilautomatisierten Arbeitsplätzen
  • Sehr praktisch für die Verarbeitung von Blindnieten an Stellen, die einen vertikalen Nietvorgang erfordern
  • Kann mit nahezu allen Zusatzeinrichtungen der TAURUS-Baureihe ausgestattet werden:
    z.B. Verlängerungseinheiten, Blindnietzähler, Andrückauslösung und Fernsteuerung
  • Bediengriff in Nietachse ermöglicht ergonomisches Arbeiten, speziell in senkrechten Anwendungen
Arbeitsbereich
  • Verarbeitung von Blindnieten bis 6,4 mm Ø aller Werkstoffe und bis 8 mm Ø Alu (max. Dorn-Ø 4,5 mm)
  • Gleiche Leistung und Technische Daten wie die jeweiligen Einzelgeräte der TAURUS-Baureihe 1-4.
Technische Daten
  • Betriebsdruck: 5 bis 7 bar
  • Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4″)
  • Geräuschemission: max. 79 dB
  • Vibrationen: < 2,9 m/s²
Gewicht:
  • TAUREX 1 Axial compact 3,1 kg
  • TAUREX 2 Axial compact 3,4 kg
  • TAUREX 3 Axial compact 3,7 kg
  • TAUREX 4 Axial compact 4,1 kg

Merkmal:

  • Gewicht: 4,3 kg
  • max. Betriebsdruck (imperial): 7 bar
  • Setzkraft: 5500 N
  • Länge: 430 mm
  • Höhe: 135 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit