GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C, AlTiX, M: M1,1

Artikel-Nr.: 135960 M1,1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
89 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Art Gewinde M
Schneidstoff HSS-E-PM
Beschichtung AlTiX
Gewinde D M1,1x0,25
Steigung Gewinde 0,25 mm
Durchmesser Kernloch 0,85 mm
Nenndurchmesser Gewinde metrisch D 1,1 mm
Länge gesamt L 40 mm
Durchmesser Schaft DS 2,5 mm
Vierkant-Schlüsselweite □ 2,1 mm
Toleranzklasse Gewinde ISO 1X 4HX
Anschnittform C
Verwendung Bohrungsart Grundloch
Drallwinkel 40 Grad
Norm DIN 371
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff ja
Serie Master Tap
Herstellerbezeichnung GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C M
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00252105
Länge Schaft LS 29,5 mm
Durchmesser Anschnitt 0,83 mm
Länge Gewindeschneidteil Lc 8 mm
Länge Anschnitt 0,625 mm
Winkel Anschnitt 15 Grad
Anzahl Schneiden 2
Drallrichtung rechts
Art Gewindewerkzeug Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Tiefe max. (x Durchmesser) 2,5
Anzahl Spannuten 2
Flankenwinkel 60 Grad
Schnittstelle Trennstelle 1
Schneidrichtung rechtsschneidend
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen (EGI)
Farbring grün
Produktart Gewindebohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 135960 M1,1
EAN / GTIN 4062406208769
Herstellernummer 135960 M1,1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
30
Alu (kurzspanend)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Stahl < 500 N/mm²
P
30
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Stahl < 1100 N/mm²
P
12
Stahl < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Universal-Gewindebohrer, konzipiert für den Einsatz in einem breiten Materialspektrum mit hoher Prozesssicherheit.
  • HSS-E-PM Schneidstoff, für ein Höchstmaß an Verschleißfestigkeit.
  • Reduzierte Reibwerte durch neue Hochleistungsbeschichtung.
  • Spezialgeometrie für optimale Späne-Evakuierung.
Enspricht ISO 1X/4HX.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master Tap" Alle ansehen