GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer Form C, vaporisiert, M: M3,5

Artikel-Nr.: 135805 M3,5
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
300 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff ja
Serie Vap Tap
Herstellerbezeichnung GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL; ZYL00400105
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0040 mm
Aufnahmetoleranzklasse h9
Durchmesser Schaft 4 mm
Länge Schaft 31,4 mm
Aufnahmedurchmesser, ISO-Toleranzklasse 9 mm
Art Gewinde M
Nenndurchmesser Gewinde metrisch 3,5 mm
Gewinde M3.5X0.6
Steigung Gewinde 0,6 mm
Toleranzklasse Gewinde 6H
Durchmesser Anschnitt 2,82 mm
Schlüsselweite 3 mm
Länge Gewindeschneidteil 7,4 mm
Länge Anschnitt 1,5 mm
Winkel Anschnitt 15 Grad
Anzahl Schneiden 3
Drallrichtung rechts
Drallwinkel 40 Grad; 40 Grad
Drallsteigung 13 mm
Art Gewindewerkzeug Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anschnittform C
Schneidteilausführung mit ausgesetzten Gewindegängen
Verwendung Bohrungsart Grundloch
Tiefe max. (x Durchmesser) 3
Anzahl Spannuten 3
Durchmesser Kernloch 2,9 mm
Flankenwinkel 60 Grad
Vierkant-Schlüsselweite 3 mm
Schneidstoff HSS-E
Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität HSS-E
Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität HSS-E
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS-E
Beschichtung vaporisiert
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge 57,41 mm
Nutzlänge 10,5 mm
Länge gesamt 57,41 mm
Gewicht 6 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm DIN 371
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen
Farbring grün
Produktart Gewindebohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 135805 M3,5
EAN / GTIN 4069515002219
Herstellernummer 135805 M3,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
18
Alu (kurzspanend)
N
13
Stahl < 500 N/mm²
P
18
Stahl < 750 N/mm²
P
15
Stahl < 900 N/mm²
P
15
Stahl < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Vap Tap Universal Gewindebohrer. Prozesssicher einsetzbar in einem breiten Materialspektrum. Optimierte Hals- und Nutenlänge für verbesserte Spanevakuierung bei tiefen Gewinden. Leistungsstarker HSS-E Schneidstoff mit erhöhtem Vanadiumanteil für verbesserte Verschleißfestigkeit. Oberfläche vaporisiert, Kaltaufschweißungen werden vermindert.
Form C (2 − 3 Gänge Anschnitt).