GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer Form C, vaporisiert, M: M8

Artikel-Nr.: 135805 M8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 929 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Art Gewinde
M
Schneidstoff
HSS-E
Beschichtung
vaporisiert
Gewinde D
M8x1,25-6H
Steigung Gewinde
1,25 mm
Durchmesser Kernloch
6,8 mm
Nenndurchmesser Gewinde metrisch D
8 mm
Länge gesamt L
90 mm
Durchmesser Schaft DS
8 mm
Vierkant-Schlüsselweite □
6,2 mm
Toleranzklasse Gewinde
ISO 2 6H
Anschnittform
C
Verwendung Bohrungsart
Grundloch
Drallwinkel
40 Grad
Norm
DIN 371
Innenkühlung
nein
Kühlschmierstoffeintritt
ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt
ohne Kühlschmierstoffaustritt
nass max.
geeignet
Schnittstellen Position
maschinenseitig
Aufnahmetyp
Zylinderschaft
Trennstellenkodierung
ZYL00800105
Aufnahmeform
glatter Schaft mit Vierkant
Aufnahmeausführung
metrisch
Aufnahmegröße, metrisch
8 mm
Aufnahmetoleranzklasse
h9
Länge Schaft LS
47,6 mm
Öl
geeignet
Kühlschmierstoff
ja
Serie
Vap Tap
Herstellerbezeichnung
GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer
Durchmesser Anschnitt
6,59 mm
Länge Gewindeschneidteil Lc
15,9 mm
Länge Anschnitt
3,13 mm
Winkel Anschnitt
15 Grad
Anzahl Schneiden
3
Drallrichtung
rechts
Drallsteigung
30 mm
Art Gewindewerkzeug
Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Schneidteilausführung
mit Schmier- und Schmutznut
Tiefe max. (x Durchmesser)
3
Anzahl Spannuten
3
Durchmesser Kernloch (Richtwert)
6,8 mm
Flankenwinkel
60 Grad
Schaft verstärkt
ja
Normlänge L
90 mm
Zerspanungsgruppe
M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung
HSS-E
Schnittstelle
Trennstelle 1
Nutzlänge L1
24 mm
Gewicht
21,42 g
Schneidrichtung
rechtsschneidend
Werkzeugausführung
Voll-Stahl
Datenträger
ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren
Gewindebearbeitung innen (EGI)
Farbring
grün
Produktart
Gewindebohrer
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 135805 M8
EAN / GTIN 4069515002264
Herstellernummer 135805 M8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
18
Alu (kurzspanend)
N
13
Stahl < 500 N/mm²
P
18
Stahl < 750 N/mm²
P
15
Stahl < 900 N/mm²
P
15
Stahl < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Vap Tap Universal Gewindebohrer. Prozesssicher einsetzbar in einem breiten Materialspektrum. Optimierte Hals- und Nutenlänge für verbesserte Spanevakuierung bei tiefen Gewinden. Leistungsstarker HSS-E Schneidstoff mit erhöhtem Vanadiumanteil für verbesserte Verschleißfestigkeit. Oberfläche vaporisiert, Kaltaufschweißungen werden vermindert.
Form C (2 − 3 Gänge Anschnitt).