{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Vap Tap | |
| Denominación del fabricante | GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL; ZYL00400105 | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0040 mm | |
| Clase de tolerancia del asiento | h9 | |
| Diámetro del mango | 4 mm | |
| Longitud del mango | 31,4 mm | |
| Diámetro de asiento, clase de tolerancia ISO | 9 mm | |
| Tipo de rosca | M | |
| Diámetro nominal de la rosca, métrico | 3,5 mm | |
| Rosca | M3.5X0.6 | |
| Paso de rosca | 0,6 mm | |
| Clase de tolerancia de la rosca | 6H | |
| Diámetro de corte previo | 2,82 mm | |
| Ancho de llave | 3 mm | |
| Longitud de roscadora | 7,4 mm | |
| Longitud de corte previo | 1,5 mm | |
| Ángulo de corte | 15 grados | |
| Cantidad de cortes | 3 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Ángulo de desprendimiento | 40 grados; 40 grados | |
| De la espiral | 13 mm | |
| Tipo de herramienta de roscado | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
| Forma del corte previo | C | |
| Ejecución del elemento de corte | Con roscas suspendidas | |
| Empleo tipo de perforación | Agujero ciego | |
| Hasta profundidad (x diámetro) | 3 | |
| Número de ranuras de sujeción | 3 | |
| Diámetro del orificio central | 2,9 mm | |
| Ángulo de flanco | 60 grados | |
| Apertura de llave cuadrada | 3 mm | |
| Material de corte | HSS-E | |
| Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad | HSS-E | |
| Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad | HSS-E | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HSS-E | |
| Recubrimiento | Vaporizado/a | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance | 57,41 mm | |
| Longitud útil | 10,5 mm | |
| Longitud total | 57,41 mm | |
| Peso | 6 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | DIN 371 | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Roscado interior | |
| Anillo de color | color verde | |
| Tipo de producto | Macho para roscar |
| Número de artículo | 135805 M3,5 | |
| EAN / GTIN | 4069515002219 | |
| Número del fabricante | 135805 M3,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |