Machos para roscar a máquina GARANT Vap Tap HSS-E extralargo, vaporizado, M: M4

Número de artículo: 132670 M4
Nuevo producto
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
442 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca M
Material de corte HSS-E
Recubrimiento Vaporizado/a
Rosca D M4x0,7-6H
Paso de rosca 0,7 mm
Diámetro del orificio central 3,3 mm
Diámetro de rosca nominal, métrico D 4 mm
Longitud total L 113,58 mm
Diámetro del mango DS 4,5 mm
Apertura de llave cuadrada □ 3,4 mm
Clase de tolerancia de la rosca ISO 2 6H
Forma del corte previo B
Empleo tipo de perforación Agujero pasante
Norma Werksnorm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00450105
Forma de asiento Mango listo con cuadrado
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 4,5 mm
Clase de tolerancia del asiento h9
Longitud vástago LS 36 mm
Aceite adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie Vap Tap
Denominación del fabricante GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer HSS-E extra lang, vaporisiert
Diámetro de corte previo 3,2 mm
Longitud de la parte roscada Lc 13,8 mm
Longitud de corte previo 3,5 mm
Ángulo de corte 8 grados
Cantidad de cortes 2
Tipo de herramienta de roscado Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Ejecución del elemento de corte Con ranura para lubricación y suciedad
Hasta profundidad (x diámetro) 3
Número de ranuras de sujeción 2
Diámetro del orificio central, valor orientativo 3,3 mm
Ángulo de flanco 60 grados
Vástago reforzado sí
Normlänge L 112 mm
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HSS-E
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 12 mm
Peso 15 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Tipo de producto Macho para roscar
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 132670 M4
EAN / GTIN 4069515058070
Número del fabricante 132670 M4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
13
Aluminium (med korte spåner)
N
10
Stål < 500 N/mm²
P
14
Stål < 750 N/mm²
P
11
Stål < 900 N/mm²
P
11
Stål < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
11
Uni
 
Olie
 

Descripción

Ejecución:

Machos para roscar universal GARANT Vap Tap. Se puede utilizar de forma fiable en una amplia gama de materiales. Longitud optimizada del cuello y de la ranura para la evacuación mejorada de las virutas para las roscas profundas. Material de corte HSS-E de alto rendimiento con mayor contenido de vanadio para mejorar la resistencia al desgaste. Superficie vaporizada que reduce el desgaste por adherencia del material de aportación.
Con mango extralargo.

Ventaja:

Especialmente apropiado para roscar en zonas de difícil acceso.