{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip de filet | M | |
| Material tăiș | HSS-E | |
| Strat de acoperire | Vaporizat | |
| Filet D | M4x0,7 | |
| Pasul filetului | 0,7 mm | |
| Diametru gaură centrală | 3,3 mm | |
| Diametru nominal filet, metric D | 4 mm | |
| Lungimea totală L | 112 mm | |
| Diametrul cozii DS | 4,5 mm | |
| Deschidere cheie pătrată □ | 3,4 mm | |
| Clasă de toleranţă filete | ISO 2 6H | |
| Forma tăiere | B | |
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură străpunsă | |
| Standard | Werksnorm | |
| Răcire interioară | nu | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Vap Tap | |
| Lungime piesă de tăiere filet Lc | 12 mm | |
| Unghi de tăiere | 8 grad | |
| Număr de tăişuri | 2 | |
| Tip de unealtă de filetare | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
| Până la adâncime (x diametru) | 3 | |
| Număr caneluri de pretensionare | 2 | |
| Unghiul flancurilor | 60 grad | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Tip produs | Tarod |
| Cod articol | 132670 M4 | |
| EAN / GTIN | 4069515058070 | |
| Număr producător | 132670 M4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |