{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial auf Lochkreis | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial schräg | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | Uni Hero | |
| nass max. | geeignet | |
| Herstellerbezeichnung | GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL00800115 | |
| Aufnahmeform | Standard | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 0080 mm | |
| trocken Bearbeitung | geeignet | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Durchmesser Schaft | 8 mm | |
| Länge Schaft | 44,5 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, ISO-Toleranzklasse | 8 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, oberes Abmaß | 0 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß | -0,009 mm | |
| Schaftausführung | HA | |
| Luft | bedingt geeignet | |
| Schneidendurchmesser, min. | 6,6 mm | |
| Schneidendurchmesser, max. | 6,6 mm | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Toleranzklasse ISO | h7 | |
| Körperdurchmesser | 6,6 mm | |
| Spannutenlänge | 34 mm | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 1,2 mm | |
| Anzahl Schneiden | 2 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Spiralwinkel, min. | 30 Grad | |
| Spiralsteigung | 30 mm | |
| Winkel, 1. Stufe | 140 Grad | |
| Anschliffform | A | |
| Produktbezeichnung (Typ) | H | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Zerspanungsgruppe | K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM | |
| Beschichtung | TiAlSiN | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge | 38 mm | |
| Nutzlänge | 25 mm | |
| Länge gesamt | 79 mm | |
| Funktionslänge | 38 mm | |
| Gewicht | 52 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | DIN 6537 K | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Produktart | Vollbohrer | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 122450 6,6 | |
| EAN / GTIN | 4069515009461 | |
| Herstellernummer | 122450 6,6 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |