• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 5mm

Artikel-Nr.: 122450 5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 0,01 € /Stk.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
921 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff
VHM
Norm
DIN 6537 K
Beschichtung
TiAlSiN
Schneidendurchmesser, min. Dc min.
5 mm
Toleranzklasse ISO
h7
Länge gesamt L
66 mm
Spannutenlänge Lc
28 mm
Durchmesser Schaft DS
6 mm
Winkel, 1. Stufe
140 Grad
Innenkühlung
ja, mit 25 bar
Anzahl Schneiden Z
2
Inhalt
Einzelteil
Vorschub f
0,13 mm/U
nass min.
geeignet
nass max.
geeignet
Schnittstellen Position
maschinenseitig
Aufnahmetyp
Zylinderschaft
Trennstellenkodierung
ZYL00600115
Aufnahmeform
glatter Schaft
Aufnahmeausführung
metrisch
Aufnahmegröße, metrisch
6 mm
Aufnahmeart
Zapfen
Aufnahmetoleranzklasse
h6
Länge Schaft LS
37,6 mm
Schaftausführung
HA
Luft
bedingt geeignet
Kühlschmierstoff
ja
Serie
Uni
Herstellerbezeichnung
GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Konfigurierbar
nein
Toleranz Schneidendurchmesser
Toleranzklasse ISO
Körperdurchmesser D4
5 mm
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze
0,91 mm
Drallrichtung
rechts
Spiralsteigung
30 mm
Zerspanungsgruppe
K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung
VHM
Schnittstelle
Trennstelle 1
Toleranzklasse
h7
Nutzlänge L1
21 mm
Funktionslänge
31 mm
Gewicht
27 g
Schneidrichtung
rechtsschneidend
Werkzeugausführung
Voll-Hartmetall
Formbuchstabe Normnummer
K
Datenträger
ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren
Bohren ins Volle (BVB)
Farbring
orange
Zerspanungsstrategie
HPC
Produktart
Vollbohrer
Ausführung (×D)
4×D
empfohlene maximale Bohrtiefe
20,5 mm
Vorschub in
Stahl < 1100 N/mm2

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 122450 5
EAN / GTIN 4069515009300
Herstellernummer 122450 5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
190
Alu (kurzspanend)
N
200
Stahl < 500 N/mm²
P
160
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
140
Stahl < 1100 N/mm²
P
110
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
130
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Maximale Universalität und Wirtschaftlichkeit in einem Werkzeug. Robuste Werkzeugausführung und konvex-konkav geschwungene Schneidenausführung für ein Optimum aus Werkzeugstabilität und Spanbruchverhalten in einem breiten Materialeinsatzspektrum. Spezielle Spanraumgeometrie und polierte Spanräume für eine ideale Spanabfuhr und höchste Prozesssicherheit. Ultraglatte TiAlSiN-Hochleistungsbeschichtung zur effektiven Reduktion von Verschleiß und Aufbauschneidenbildung.

Hinweis:

Spannnutlänge LC= L2+ 1,5× DC.
Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 122451 bestellen.
Form HE: mit Nr. 122450 und 12900HE bestellen.
Artikel mit Klammerpreisen: Abweichende Lieferzeit und Mindestbestellmenge 3 Stück.