{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. išoriniame apskritime | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. skers. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | Uni Hero | |
| Gamintojo pavadinimas | GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL01600115 | |
| Tvirtinimo forma | Standard | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0160 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Koto skersmuo | 16 mm | |
| Koto ilgis | 49,8 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, ISO tolerancijos klasė | 16 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, viršutinis matmuo | 0 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo | −0,011 mm | |
| Koto tipas | HA | |
| Pjovimo skersmuo, min. | 15,5 mm | |
| Pjovimo skersmuo, maks. | 15,5 mm | |
| Konfigūruojam. | ne | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| Tolerancijos klasė ISO | h7 | |
| Pagrindo skersmuo | 15,5 mm | |
| Drožlių griovelio ilgis | 65 mm | |
| Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo | 2,82 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Spiralinis kampas min. | 30 laipsniai | |
| Spiralinis žingsnis | 30 mm | |
| Kampas, 1 etapas | 140 laipsniai | |
| Šlifavimo forma | A | |
| Produkto pavadinimas (tipas) | H | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | K (ketus); M (nerūdijantis plienas); N (spalvotieji metalai); P (plienas); S (sunkiai apdirbamos medžiagos) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM | |
| Danga | TiAlN | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis | 69 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 46 mm | |
| Bendras ilgis | 115 mm | |
| Veikimo ilgis | 69 mm | |
| Svoris | 333 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | DIN 6537 K | |
| Standartinės formos numeris | K | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Apdirbimo metodas | gręžimas pilnu pajėgumu | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Produkto rūšis | surenkamas grąžtas | |
| Turinys | atskira dalis |
| Artikelnummer | 122450 15,5 | |
| EAN / GTIN | 4069515010023 | |
| Herstellernummer | 122450 15,5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |