{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | VHM | |
| Norm | DIN 6537 K | |
| Beschichtung | TiAlSiN | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. | 8,01 mm | |
| Toleranzklasse ISO | h7 | |
| Länge gesamt L | 89 mm | |
| Spannutenlänge Lc | 47 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 10 mm | |
| Winkel, 1. Stufe | 140 Grad | |
| Spiralwinkel, min. | 30 Grad | |
| Produktbezeichnung (Typ) | H | |
| Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | Standard | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | Uni | |
| Herstellerbezeichnung | GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft | |
| Schneidendurchmesser, max. Dc max. | 8,99 mm | |
| Konfigurierbar | ja | |
| Intervall Konfigurierbarkeit | 0,01 mm | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Anschliffform | A | |
| Zerspanungsgruppe | K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe) | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Toleranzklasse | h7 | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Produktart | Vollbohrer | |
| Ausführung (×D) | 4×D | |
| empfohlene maximale Bohrtiefe | 33,5 mm |
| Artikelnummer | 122450 8,01-X | |
| EAN / GTIN | 4069515047654 | |
| Herstellernummer | 122450 8,01-X | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |