• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Broca MDI de mango cilíndrico GARANT Uni Hero DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 5mm

Número de artículo: 122450 5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
921 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte
MDI
Norma
DIN 6537 K
Recubrimiento
TiAlSiN
Diámetro del filo, mín. Dc min.
5 mm
Clase de tolerancia ISO
h7
Longitud total L
66 mm
Longitud de ranura de viruta Lc
28 mm
Diámetro vástago DS
6 mm
Ángulo, 1.er escalón
140 grados
Refrigeración interior
sí, con 25 bar
Cantidad de cortes Z
2
Contenido
pieza única
Avance f
0,13 mm/rev.
Húmedo mínimo
adecuado
Húmedo máximo
adecuado
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL00600115
Forma de asiento
Mango liso
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
6 mm
Tipo de alojamiento
Espiga
Clase de tolerancia del asiento
h6
Longitud vástago LS
37,6 mm
Ejecución del mango
HA
Aire
adecuado con restricciones
Lubricante refrigerante
sí
Serie
Uni
Denominación del fabricante
GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Configurable
no
Tolerancia diámetro del filo
Clase de tolerancia ISO
Diámetro del cuerpo D4
5 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo
0,91 mm
Sentido de torcimiento
derecha
Paso helicoidal
30 mm
Grupo de arranque de virutas
K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante
VHM
Interfaz
Punto de separación 1
Clase de tolerancia
h7
Longitud útil L1
21 mm
Longitud funcional
31 mm
Peso
27 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Metal duro macizo
Letra de la forma, número de norma
K
Soporte de datos
Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado
Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color
naranja
Estrategia de arranque de virutas
HPC
Tipo de producto
Broca maciza
Ejecución (×D)
4×D
Profundidad máxima de perforación recomendada
20,5 mm
Avance en
acero < 1100 N/mm2

Identificación y clasificación

Número de artículo 122450 5
EAN / GTIN 4069515009300
Número del fabricante 122450 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
190
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
140
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
130
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Máxima universalidad y rentabilidad en una sola herramienta. Diseño robusto de la herramienta y diseño de vanguardia curvado convexo-cóncavo para una estabilidad óptima de la herramienta y mejor comportamiento de rotura de la viruta en una amplia gama de materiales. Geometría especial de la cámara de virutas y cámaras de virutas pulidas para una evacuación ideal de virutas y la máxima fiabilidad del proceso. Recubrimiento de alto rendimiento TiAlSiN ultra liso para reducir eficazmente el desgaste y la formación de rebabas.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC= L2+ 1,5× DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Pedir forma HB: con n.º 122451.
Forma HE: pedir con n.° 122450 y 12900HE.
Artículos con precios entre paréntesis: Plazo de entrega distinto y cantidad de pedido mínima de 3 piezas.