• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

GARANT Uni Hero HM-borr med cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 5mm

Art-nr.: 122450 5
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning

  • 0,11 SEK /st.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
26 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h7 (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Utförande: 4×D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Uni
Nominell ⌀ DC 5 mm
Beläggning TiAlSiN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537 K
Utförande 4×D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 20,5 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 28 mm
totallängd L 66 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,13 mm/v
Färgring orange
Produktslag Spiralborr

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 122450 5
EAN/GTIN 4069515009300
Tillverkarens nummer 122450 5
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
190
Alu (kortspånig)
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
140
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
130
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Maximal universalitet och lönsamhet i ett verktyg. Robust verktygsdesign och konvex-konkav böjd skäregg för optimal verktygsstabilitet och spånbrottbeteende i ett brett materialspektrum. Speciell spånutrymmesgeometri och polerade spånutrymmen för bästa spånavledning och högsta processäkerhet. Ultraslät TiAlSiN-högkapacitetsbeläggning för effektiv minskning av slitage och förekomst av kantbildning.

Anmärkning:

SpånspårlängdLC= L2+ 1,5× DC.
Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Beställ form HB: med nr 122451.
Form HE: beställ med nr 122450 och 12900HE.
Artiklar med priser inom parentes: Olika leveranstid och minsta orderkvantitet 3 stycken.