• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

VHM-Spezialbohrer DIN 6535 HA, unbeschichtet, ⌀ DC ±0,003: 2,03mm

Artikel-Nr.: 121201 2,03
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC ±0,003 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 2,03 mm
Länge gesamt L 50 mm
Spannutenlänge Lc 14 mm
Durchmesser Schaft DS 3 mm
Winkel, 1. Stufe 120 Grad
Spiralwinkel, min. 17 Grad
Produktbezeichnung (Typ) N
Innenkühlung nein
Anzahl Schneiden Z 1
Inhalt Einzelteil
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung VHM-Spezialbohrer DIN 6535 HA
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00300115
Aufnahmeform Standard
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmetoleranzklasse h6
Länge Schaft LS 31 mm
Schaftausführung HA
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Herstellertoleranz
Herstellertoleranz min. 0,003 mm
Herstellertoleranz max. -0,003 mm
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 0,586 mm
Drallrichtung rechts
Zerspanungsgruppe N (NE-Metalle)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM
Schnittstelle Trennstelle 1
oberes Abmaß Nenndurchmesser 0,003 mm
unteres Abmaß Nenndurchmesser -0,003 mm
Auskraglänge A 19 mm
Nutzlänge L1 11 mm
Funktionslänge 45 mm
Gewicht 4 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Farbring ohne
Produktart Vollbohrer
Ausführung (×D) 5×D
empfohlene maximale Bohrtiefe 11 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 121201 2,03
EAN / GTIN 4069515028714
Herstellernummer 121201 2,03
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

PMMA Acryl
N
30
PE-HD
N
50
PA 66
N
50
PEEK
N
50
PF 31
N
50
PVDF GF20
N
60
POM GF25
N
60
PA 66 GF30
N
60
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
40
PEEK CF30
N
40
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Spiralisierter Präzisionsbohrer für Kunststoffe. Selbstzentrierung durch 1-Schneidengeometrie bewirkt höchste Stichmaßhaltigkeit. Polierte Spiralnuten für optimale Spanabfuhr.
Einhalten
des Toleranzbandes IT7 vom ⌀-Eintritt bis zum ⌀-Austritt durch spezielle Ausspitzung möglich.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 121201 + 129100HB bestellen.
Form HE: mit Nr. 121201 + 129100HE bestellen.