{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff |
VHM
|
|
| Norm |
Werksnorm
|
|
| Beschichtung |
unbeschichtet
|
|
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. |
5,01 mm
|
|
| Länge gesamt L |
82 mm
|
|
| Spannutenlänge Lc |
44 mm
|
|
| Durchmesser Schaft DS |
6 mm
|
|
| Winkel, 1. Stufe |
120 Grad
|
|
| Innenkühlung |
nein
|
|
| Anzahl Schneiden Z |
1
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
|
| Kühlschmierstoffeintritt |
ohne Kühlschmierstoffeintritt
|
|
| Kühlschmierstoffaustritt |
ohne Kühlschmierstoffaustritt
|
|
| Vorschub f |
0,15 mm/U
|
|
| nass max. |
bedingt geeignet
|
|
| Schnittstellen Position |
maschinenseitig
|
|
| Aufnahmetyp |
Zylinderschaft
|
|
| Trennstellenkodierung |
ZYL00300115
|
|
| Aufnahmeform |
glatter Schaft
|
|
| trocken Bearbeitung |
geeignet
|
|
| Aufnahmetoleranzklasse |
h6
|
|
| Länge Schaft LS |
36 mm
|
|
| Schaftausführung |
HA
|
|
| Luft |
geeignet
|
|
| Kühlschmierstoff |
ja
|
|
| Herstellerbezeichnung |
VHM-Spezialbohrer DIN 6535 HA
|
|
| Konfigurierbar |
nein
|
|
| Toleranz Schneidendurchmesser |
Herstellertoleranz
|
|
| Herstellertoleranz min. |
-0,003 mm
|
|
| Herstellertoleranz max. |
0,003 mm
|
|
| Drallrichtung |
rechts
|
|
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung |
VHM
|
|
| Schnittstelle |
Trennstelle 1
|
|
| oberes Abmaß Nenndurchmesser |
0,003 mm
|
|
| unteres Abmaß Nenndurchmesser |
-0,003 mm
|
|
| Nutzlänge L1 |
35 mm
|
|
| Funktionslänge |
45 mm
|
|
| Schneidrichtung |
rechtsschneidend
|
|
| Werkzeugausführung |
Voll-Hartmetall
|
|
| Bearbeitungsverfahren |
Bohren ins Volle (BVB)
|
|
| Farbring |
ohne
|
|
| Produktart |
Vollbohrer
|
|
| Ausführung (×D) |
5×D
|
|
| empfohlene maximale Bohrtiefe |
36,5 mm
|
|
| Vorschub in |
PEEK
|
| Artikelnummer | 121201 5,01 | |
| EAN / GTIN | 4069515028721 | |
| Herstellernummer | 121201 5,01 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |