{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | VHM | |
| Norm | Werksnorm | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. | 2,99 mm | |
| Länge gesamt L | 66 mm | |
| Spannutenlänge Lc | 28 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 4 mm | |
| Winkel, 1. Stufe | 120 Grad | |
| Innenkühlung | nein | |
| Anzahl Schneiden Z | 1 | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Vorschub f | 0,1 mm/U | |
| nass max. | bedingt geeignet | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL00400115 | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| trocken Bearbeitung | geeignet | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Länge Schaft LS | 36 mm | |
| Schaftausführung | HA | |
| Luft | geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | VHM-Spezialbohrer DIN 6535 HA | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Herstellertoleranz | |
| Herstellertoleranz min. | -0,003 mm | |
| Herstellertoleranz max. | 0,003 mm | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| oberes Abmaß Nenndurchmesser | 0,003 mm | |
| unteres Abmaß Nenndurchmesser | -0,003 mm | |
| Nutzlänge L1 | 23 mm | |
| Funktionslänge | 66 mm | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Farbring | ohne | |
| Produktart | Vollbohrer | |
| Ausführung (×D) | 5×D | |
| empfohlene maximale Bohrtiefe | 23,6 mm | |
| Vorschub in | PEEK |
| Artikelnummer | 121201 2,99 | |
| EAN / GTIN | 4045197715548 | |
| Herstellernummer | 121201 2,99 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |