• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.
    • Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Befestigungspunkt, Typ: FIX2

Artikel-Nr.: 098230 FIX2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    6,81 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    5,67 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 1500009
Farbe gelb; schwarz
Breite 45 mm
Ausführung Tragfähigkeit Tragfähigkeit einfach, direkt
Tragfähigkeit max. WLL 2,3 kg
Produktart Hebeband
Seil-/ Schlingenende Schlaufe; Öse
Material Polyester

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 098230 FIX2
EAN / GTIN 3660570042519
Herstellernummer 7100214245
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Verbindungsschlaufe mit Schlaufe für sofortigen Befestigungspunkt über eine Öse im Werkzeug. Bis zu 2,3 kg.