• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.
    • Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Tvirtinimo taškas, Tipas: FIX2

Prekės Nr.: 098230 FIX2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    6,81 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vienetai
    5,67 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 1500009
Spalva geltona; juoda
Plotis 45 mm
Konstrukcija apkrova leistinoji apkrova įprasta, tiesioginė
Leistinoji apkrova WLL 2,3 kg
Produkto rūšis kėlimo juosta
Virvės / strypo galas kilpa; Akis
Medžiaga Poliesteris

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 098230 FIX2
EAN / GTIN 3660570042519
Gamintojo numeris 7100214245
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de

Aprašymas

Modelis:

Jungiamoji kilpa momentiniam tvirtinimui prie įrankio ąselės. Iki 2,3 kg.