• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.
    • Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Point de fixation, Type: FIX2

Réf.: 098230 FIX2
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    6,81 € / 1 unité
  • De 10 unités
    5,67 € / 1 unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 1500009
Couleur Jaune; noir
Largeur 45 mm
Exécution charge admissible charge admissible simple, directe
Charge admissible max. WLL 2,3 kg
Type de produit élingue
Extrémité corde/élingue boucle; Œil
Matériau Polyester

Identification et classification

Référence article 098230 FIX2
EAN / GTIN 3660570042519
Réf. fabricant 7100214245
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Boucle pour fixation immédiate d’un outil muni d’un anneau. Charge maximale: 2,3 kg.