• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Befestigungspunkt, Typ: FIX3

Artikel-Nr.: 098230 FIX3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    9,92 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    8,27 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe gelb; schwarz
Produktart Werkzeugsicherung
Gewichtsbelastbarkeit max. 2,3 kg
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 098230 FIX3
EAN / GTIN 3660570042496
Herstellernummer 7100210210
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Auffangöse kann mit dem Klebeband Quick Wrap Nr. 098235 an praktisch jedem Werkzeug mit einem Gewicht von bis zu 2,3 kg angebracht werden.