Auffanggurt IGNITE ION, Typ: M/XXL

Artikel-Nr.: 098104 M/XXL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellergröße M / XXL
Hüftumfang 800 - 1100 mm
Gewicht 1,2 kg
Produktart Auffanggurt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 098104 M/XXL
EAN / GTIN 4030281222255
Herstellernummer G-1130-M/XXL
Hersteller/verantwortliche Person SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Beschreibung

Ausführung:

Neue Ignite-Gurtserie mit raffinierten Details, wie Schulter- und Beinpolstern, hochwertigen Oktalock-Verschlüssen für gleichmäßige Belastung beider Teile. Gurtbandaufwicklung für störungsfreies Arbeiten sowie einem Absturzindikator. Max. zulässiges Gewicht: 140 kg.
Ignite Ion. Benutzerfreundlicher und selbsterklärender Allround-Gurt mit sehr guter Passform. Zwei textile Hauptanschlagpunkte in orange, sowie eine Rückenöse aus Aluminium. Leichtes Anziehen und Einstellen des Gurtes.

Verwendung:

Fassadenarbeiten, Gerüst-, Stahlbau, Hubarbeitsbühnen, permanente Absturzsicherung.

Norm:

EN 361