Inneres Vorsatzscheiben-Set, 5-teilig G5-01, Typ: G5-01

Artikel-Nr.: 098002 G5-01
Setpreis 5 Stück (5,49 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 3M™ Speedglas™ G5-01
Inhalt 5
Herstellerbezeichnung 528025
passend für G5-01
Höhe innen 77 mm
Breite innen 117 mm
Produktart Schweißmasken Vorsatzscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 098002 G5-01
EAN / GTIN 4046719188598
Herstellernummer 7000000227
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de