• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Halterung für Klarvisier Peltor™ G500, Herstellerbezeichnung: G500-GU

Artikel-Nr.: 097872 G500-GU
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
79 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Weitenregulierung: Drehverschluss

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht 242 g
Produktart Kopfhalterung Gesichtsschutz
Farbe gelb
Weitenregulierung Drehverschluss
Größe 54 cm - 62 cm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097872 G500-GU
EAN / GTIN 4046719506644
Herstellernummer 7000038216
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Leichte, robuste Kopfhalterung der Serie Peltor™ G500 (ohne Visier und Gehörschutz) mit Drehverschluss zur schnellen Weitenregulierung. Mit Visier und Gehörschutz kombinierbar.

Passend für:

Gehörschutzkapseln Nr. 097753 und 097756.