Držač za prozirni vizir Peltor™ G500, oznaka proizvođača: G500-GU

Artikl br.: 097872 G500-GU
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka proizvođača Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Podešavanje širine: Okretni zatvarač

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Težina 242 g
Vrsta proizvoda Držač zaštite za lice na glavi
Boja žuto
Podešavanje širine Okretni zatvarač
Veličina 54 cm - 62 cm

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 097872 G500-GU
EAN / GTIN 4046719506644
Broj proizvođača 7000038216
Proizvođač/odgovorna osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Lagan i otporan držač za glavu serije Peltor™ G500 (bez vizira i zaštite za sluh) s okretnim zatvaračem za brzu regulaciju širine. Može se kombinirati s vizirom i zaštitom za sluh.

Odgovara:

Štitnici za uši br. 097753 i 097756.