Schutzhelm Baumeister 80, Farbe: YELLOW

Artikel-Nr.: 097803 YELLOW
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
200 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe YELLOW
Größe 53 cm - 61 cm
Material Helmschale HDPE
Gewicht 365 g
Kältebeständigkeit Bis -20 °C
Produktart Schutzhelm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097803 YELLOW
EAN / GTIN 4017765037864
Herstellernummer 9249220526
Hersteller/verantwortliche Person Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Beschreibung

Ausführung:

Klassischer Schutzhelm aus High-Density-Polyethylene mit großer Schutzfläche. Eignet sich sehr gut für den Einsatz in kalter Umgebung bis −20 °C. Mit regulierbarer Seitenbelüftung.
  • 4-Punkt Gurtband, höhenverstellbar
  • 16 mm Doppel-Slot-Aufnahme
  • Öko-Leder Schweißband
  • Heruntergezogenes Nackenteil mit Regenrinne
  • Ohne Drehverschluss

Verwendung:

Baugewerbe, Hoch- und Tiefbau.

Norm:

DIN EN 397