Gebläseatemschutz-Set Basic X-plore® 8000, Herstellerbezeichnung: 8500

Artikel-Nr.: 097300 8500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 65
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Gebläseeinheit Gebläseatemschutz
CAS AL 1A004A
SH-Code AL 03

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097300 8500
EAN / GTIN 4026056016327
Herstellernummer R59545
Hersteller/verantwortliche Person Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Dräger X-plore® 8000 Gebläseatemschutzreihe überzeugt durch ihre Widerstandsfähigkeit und Robustheit. Darüber hinaus bietet das System eine innovative Temperatur- und Drucksensortechnik, welche die Durchflussrate an ihre Umgebung abstimmt. Die Geräte zeichnen sich durch eine leichte Reinigung aus.
Das X-plore® 8500 bietet die IP65-Schutzklasse.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Norm:

EN12941 mit Dräger X-plore® 8000 Hauben und Helmen.

Lieferumfang:

1×Gebläseeinheit, 1×Standardakku, 1×Standardladegerät, 1×Standardgürtel.

Hinweis:

Der X-plore® 8000 Gebläseatemschutz wird ohne Kopfteil, Schlauch und Filter geliefert.