Vollmaskenkörper X-plore® 5500, Größe: UNI

Artikel-Nr.: 097247 UNI
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Maskeneigenschaft: Silikonfrei
  • Scheibenbeschichtung: beschlagfrei; kratzfest
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Maskeneigenschaft Silikonfrei
Scheibenbeschichtung beschlagfrei; kratzfest
Filteranschluss X-plore® Bajonett
Gewicht 540 g
Farbcode für passendes Zubehör Bajonett
Scheibenmaterial Polycarbonat
Herstellerbezeichnung R 55 270
Produktart Vollmaske
CAS AL 1A004A
SH-Code AL 01

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097247 UNI
EAN / GTIN 4026056001057
Herstellernummer R55270
Hersteller/verantwortliche Person Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Beschreibung

Ausführung:

Die moderne Zweifilter-Vollmaske verbindet umfassenden Atem- und Augenschutz. Die großflächige und verzerrungsfreie Scheibe aus Polycarbonat sorgt in Kombination mit einem ausgeklügeltem Belüftungssystem mit separater Innenmaske für einen optimalen und beschlagfreien Durchblick in jeder Arbeitssituation. Der Maskenkörper bietet durch seinen doppelten Dichtrahmen mit dreifacher Dichtlinie für nahezu alle Gesichtsformen einen zuverlässigen und gleichzeitig bequemen Schutz. Durch die Breite der Auflageflächen wird die Entstehung von Druckstellen vermieden. Die 5-Punkt-Bebänderung ermöglicht ein zügiges und unkompliziertes Anlegen ohne Einklemmen der Haare. Durch die seitlichen X-plore® Bajonettanschlüsse steht ein umfangreiches Filterprogramm zur Verfügung.

Verwendung:

Metall- und Automobilindustrie, Chemieindustrie, Schiffsbau, Wartung, Ver- und Entsorgung.

Norm:

EN 136 Klasse 2