{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Värisävy, sininen | Signaalinsininen | |
| Värisävy, musta | Syvänmusta | |
| Sarja | X-plore® 5500 | |
| Kuvattu osa, Syvänmusta | Maskenkörper | |
| Kuvattu osa, Signaalinsininen | Dichtrahmen | |
| Valmistajamerkintä | R 55 270 | |
| Suodatinliitäntä | Bajonetti | |
| Kasvosuojain | kyllä | |
| Energiansyöttö | Ei virtalähdettä | |
| Väri | sininen; musta | |
| Tuotetyyppi | Kokonaamarit | |
| Lasin ominaisuudet | huurtumaton; naarmuuntumaton | |
| Lasin materiaali | polykarbonaatti | |
| Maskin ominaisuudet | Kehätiiviste huuli; Silikoniton | |
| Sisältö | 1 kpl | |
| Vain yksi koko | onesize | |
| Standardi | EN 136 | |
| Suojausluokka | III | |
| Kokonaispaino | 540 g | |
| CAS AL | 1A004A | |
| SH-koodi AL | 01 |
| Tuotekoodi | 097247 UNI | |
| EAN / GTIN | 4026056001057 | |
| Valmistajan numero | R55270 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com |