{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. Br.:
| Nijansa, plavo | Signalno plava | |
| Nijansa, crno | Duboko crna | |
| Serija | X-plore® 5500 | |
| dio opisan, Duboko crna | Maskenkörper | |
| dio opisan, Signalno plava | Dichtrahmen | |
| Oznaka proizvođača | R 55 270 | |
| Filtar priključka | bajoneta | |
| Viziri za lice | da | |
| Opskrba energijom | bez napajanja | |
| Boja | plavo; crno | |
| Vrsta proizvoda | maska za cijelo lice | |
| Svojstva diska | bez obloge; otporno na ogrebotine | |
| Materijal diska | polikarbonat | |
| Maska sa svojstvima | bez silikona; neprekinuta usna brtva | |
| Sadržaj | 1 kom. | |
| Veličina uniseks | onjezenje | |
| Norma | EN 136 | |
| Kategorija zaštite | III | |
| Ukupna težina | 540 g | |
| CAS AL | 1A004A | |
| SH-Šifra AL | 01 |
| Broj artikla | 097247 UNI | |
| EAN / GTIN | 4026056001057 | |
| Broj proizvođača | R55270 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com |