• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Handschuh-Paar HyFlex® 11-518, Handschuhgröße: 8

Artikel-Nr.: 094478 8
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    16,78 € / 1 Paar
  • ab 12 Paar
    13,99 € / 1 Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 888 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HyFlex®
Inhalt Paar 1 Paar
Schnittschutzklasse, EN 388 B
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 3
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) X
Weiterreißfestigkeit 3
Durchstichfestigkeit 1
Schnittfestigkeits (TDM) B
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
Material Beschichtung, Handinnenfläche Polyurethan (PU)
EN 388 Code 3X31B
Farbe blau
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Schnittschutz
Handschuh-Größe 8
Anwendungsbereich Präzision
Ausführung fünffinger
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Stricktechnologie (Feinheit) 18G
Norm EN 388; EN ISO 21420
Trägermaterial Dyneema®; Nylon
Beschichtung Handinnenfläche
gefüttert nein
Eigenschaften Allergiker-hautfreundlich; atmungsaktiv
Schutzkategorie II
Länge gesamt L 210 mm
Gewicht gesamt 14 g
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094478 8
EAN / GTIN 10076490478619
Herstellernummer 11-518/8
Hersteller/verantwortliche Person Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Beschreibung

Ausführung:

HyFlex® 11-518. Flexibler und feiner Handschuh mit geringem Gewicht von nur 14 g. Zusammen mit hoher Fingerbeweglichkeit für eine geringere Ermüdung der Handmuskulatur bei langen Einsatzzeiten. Mit 18-Gauge-Stricktechnologie und Dyneema®-Diamond-Technologiefaser. Besonders geeignet zur Handhabung und Montage von extrem kleinen, scharfkantigen Teilen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.