• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Handschuh-Paar uvex phynomic C XG ESD, Handschuhgröße: 10

Artikel-Nr.: 094462 10
Rabatt
11,04 €
Preis pro 1 Paar
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 10 Paar
  • Bestellschritt: 10 Paar
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 478 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie
phynomic
Herstellerbezeichnung
uvex phynomic C XG ESD
Inhalt Paar
1 Paar
Schnittschutzklasse, EN 388
C
Version, EN 388
EN388:2016
Abriebfestigkeit
3
Schnittfestigkeit (Coupe-Test)
X
Weiterreißfestigkeit
4
Durchstichfestigkeit
2
Schnittfestigkeits (TDM)
C
Schutz vor Stößen
nicht bestimmt
Güte- und Prüfsiegel
Oeko-Tex® Standard 100; proDERM®
EN 388 Code
3X42C
ESD-Schutzzone (EPA)
ja
EX-Bereich
ja
Farbe
blau; schwarz
Produktart
Handschuhe
Einsatzbereich
Schnittschutz
Handschuh-Größe
10
Passform
anliegend
Anwendungsbereich
Allround
Ausführung
fünffinger
Wiederverwendung
Mehrweg
Einheit
Paar
Norm
EN 16350; EN 388; EN ISO 21420
Trägermaterial
Glasfaser; HPPE-Faser; Polyamid
Beschichtung
Handinnenfläche
gefüttert
nein
Eigenschaften
Allergiker-hautfreundlich; Touchscreen geeignet; Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln; abriebfest; atmungsaktiv; ölgriff
Schutzkategorie
II
Gewicht gesamt
58 g
Inhalt
Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094462 10
EAN / GTIN 4048612120279
Herstellernummer 6004810
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Ausführung:

uvex phynomic C XG ESD. Der feinfühlige Handschuh mit Schnittschutzstufe C sitzt wie eine zweite Haut. Gute Griffigkeit bei feuchten und öligen Arbeitsumgebungen. Oeko-Tex 100 zertifiziert und mit Touchscreen-Kompatibilität. Eignung für den Kontakt mit Lebensmitteln sowie für ESD-Arbeitsbereiche gemäß EN 16350.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420; EN 16350

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.
Handschuhe, die vor elektrostatischer Entladung schützen, isolieren die Hände nicht vor elektrischer Spannung. Nicht geeignet für Arbeiten an unter Spannung stehenden Leitungen oder zum Schutz vor Stromschlägen, sondern lediglich zum Produktschutz.