{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | Bamboo TwinFlex® | |
| Référence fabricant | uvex Bamboo TwinFlex® D SG | |
| Résistance à la chaleur jusqu’à | 100 degré | |
| Contenu Paires | 1 paire | |
| Classe de protection anti-coupure, EN 388 | D | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Résistance à l’abrasion | 3 | |
| Résistance à la coupure par lame (test de coupe) | X | |
| Résistance à la déchirure | 3 | |
| Résistance à la perforation | 1 | |
| Résistance à la coupure par lame (TDM) | D | |
| Protection contre les chocs | absence de détermination | |
| A: Résistance au feu, EN 407 | X | |
| B : Chaleur par contact, EN 407 | 1 | |
| C : Chaleur par convection, EN 407 | X | |
| D : chaleur par rayonnement, EN 407 | X | |
| E: petites projections de métal en fusion, EN 407 | X | |
| F: grandes projections de métal en fusion, EN 407 | X | |
| Matériau revêtement, paume | Polyuréthane (PU) | |
| Label de qualité et de contrôle | Oeko-Tex® Standard 100; proDERM® | |
| Code EN 407 | X1XXXX | |
| Code EN 388 | 3X31D | |
| Couleur | vert | |
| Type de produit | gants | |
| Domaine d’utilisation | protection contre la chaleur; protection contre les coupures | |
| Taille de gants | 11 | |
| Domaine d’application | multi-usages | |
| Réutilisation | réutilisable | |
| Unité | Paire | |
| Technologie de tricotage (finesse) | 18G | |
| Norme | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Substrat | viscose de bambou; fibre HPPE; fibres métalliques | |
| Revêtement | paume | |
| Avec doublure | non | |
| Caractéristiques | compatibilité écrans tactiles; propriété hypoallergénique; résistance à l’abrasion | |
| Catégorie de protection | II | |
| Sommaire | paire |
| Référence article | 094267 11 | |
| EAN / GTIN | 4048612139288 | |
| Réf. fabricant | 6009211 | |
| Fabricant/personne responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |