Schweißer-Schutzhandschuh-Paar ARGON 3205, Handschuhgröße: 11

Artikel-Nr.: 094113 11
Neuheit
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Paar
  • Bestellschritt: 10 Paar
auf Anfrage
Sofort lieferbar
240 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ARGON
Herstellerbezeichnung ARGON 3205
geeignet für Schweißverfahren, Schweißerschutz WIG / TIG-Schweißen
Inhalt Paar 1 Paar
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 2
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 1
Weiterreißfestigkeit 1
Durchstichfestigkeit 1
Schnittfestigkeits (TDM) X
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
A: Brennverhalten, EN 407 4
B: Kontaktwärme, EN 407 1
C: Konvektionswärme, EN 407 2
D: Strahlungswärme, EN 407 X
E: kleine Schmelzspritzer, EN 407 4
F: große Schmelzspritzer, EN 407 X
Typ, EN 12477 Typ B
Lederart Nappaleder
EN 407 Code 412X4X
EN 388 Code 2111X
Farbe weiß
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Schweißerschutz
Handschuh-Größe 11
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Norm EN 12477; EN 388; EN 407
Trägermaterial Leder
Beschichtung keine Beschichtung
Länge gesamt L 350 mm
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094113 11
EAN / GTIN 4059904225275
Herstellernummer 3205-11
Hersteller/verantwortliche Person AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Beschreibung

Ausführung:

ARGON 3205. Schweißerhandschuhe aus Nappaleder, besonders geschmeidig und strapazierfähig.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.