• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Sicherheitsstiefel schwarz DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY, S5, EU-Schuhgröße: 42

Artikel-Nr.: 092922 42
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, schwarz Tiefschwarz
Serie Acifort
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe schwarz
Geschlecht Herren; Unisex
Norm EN ISO 20344; EN ISO 20345
Obermaterial Polyvinylchlorid (PVC)
Material Sohle Gummi
Rutschhemmung ja
Zehenschutzkappe ja
Material Zehenschutzkappe Stahl
durchtrittsichere Sohle ja
Material Durchtrittsicherheit Stahl
geschlossener Fersenbereich ja
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle ja
antistatische Eigenschaften ja
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich ja
kein Wasserdurchtritt für min. 60 Minuten ja
Wasserdicht ja
profilierte Laufsohle ja
Schutzklasse S5
Verschluss Schlupf
Fersendämpfung ja
Gewichtsabhängige Dämpfung nein
Eigenschaft Schuh lederfrei; ölresistent
Schaftausführung Hoch
Produktart Stiefel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 092922 42
EAN / GTIN 8713197347132
Herstellernummer A442031 GR. 42
Hersteller/verantwortliche Person Dunlop Protective Footwear BV, Boeierstraat 12, 8100 AA Raalte, Niederlande, www.dunlopboots.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Sicherheitsstiefel mit hohem Tragekomfort und langer Haltbarkeit.
  • Antistatische Ausführung.
  • 100 % wasserdicht.
  • Stahlkappe und -mittelsohle.
  • Rutschfeste und ölbeständige Sohle mit energieabsorbierenden Eigenschaften.
  • Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, Öle und Fette.

Sicherheitsstiefel ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY für anspruchsvolle Aufgaben mit verschleiß- und reißfestem Schaft. Ausgezeichnete Griffigkeit durch SRA-zertifizierte Außensohle. Durch angenehmen Tragekomfort für den täglichen Gebrauch geeignet. Mit zusätzlichem Knöchelschutz.
  • Acifort® Obermaterial.
  • Acifort® Laufsohle, schwarz.
  • Stoßdämpfung im Fersenbereich.

Praktischer und langlebiger Industriestiefel mit sehr hoher Chemikalienbeständigkeit und hohem Schaft.

Verwendung:

Industrie

Norm:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA