• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Bottes de sécurité noires DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY, S5, Pointure UE: 42

Réf.: 092922 42
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, noir Noir foncé
Série Acifort
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur noir
Sexe Homme; Unisexe
Norme EN ISO 20344; EN ISO 20345
Matière extérieure PVC
Matériau semelle Caoutchouc
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Acier
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation Acier
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes oui
Imperméabilité oui
Semelle extérieure profilée oui
Classe de protection S5
Mécanisme de fermeture a enfiler
Amortissement au niveau des talons oui
Amortissement en fonction du poids non
Caractéristique chaussure sans cuir; résistance à l’huile
Type de queue position haute
Type de produit chaussures hautes

Identification et classification

Référence article 092922 42
EAN / GTIN 8713197347132
Réf. fabricant A442031 GR. 42
Fabricant/personne responsable Dunlop Protective Footwear BV, Boeierstraat 12, 8100 AA Raalte, Nederland, www.dunlopboots.com

Description

Exécution:

Bottes de sécurité de haute qualité offrant un confort élevé et une longue durée de vie.
  • Modèle antistatique.
  • 100 % imperméables à l'eau.
  • Embout et semelle intercalaire en acier.
  • Semelle antidérapante et résistante à l'huile avec propriétés d'absorption des chocs.
  • Résistance élevée aux produits chimiques, aux huiles et aux graisses.

Bottes de sécurité ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY pour tâches exigeantes avec tiges résistantes à l'usure et à la déchirure. Excellente adhérence grâce à la semelle extérieure certifiée SRA. Très confortables, elles conviennent parfaitement pour une utilisation quotidienne. Avec renfort supplémentaire au niveau de la cheville.
  • Conception parfaitement adaptée à la forme du pied.
  • Résistant au glissement.
  • Semelle extérieure en Acifort®, noire.
  • Amortissement des chocs au niveau du talon.

Bottes industrielles pratiques et durables à tige haute, présentant une très grande résistance aux produits chimiques.

Utilisation:

Industrie

Norme:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA